デビカ
デビカの 手帳・カレンダー
デビカの ブックカバー
ブックカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34085793
品番
040558
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
エコ素材で作った丈夫な厚口タイプのブックカバー。コピーのトナーや印刷インクがカバーにつきにくい素材です。
サイズ
A4
色
クリア
材質
カバー : 軟質ポリオレフィン0.1mm厚 しおりヒモ : レーヨン
質量(g)
25(包装資材含む)
内寸(幅W×高さH)(mm)
305×440