No.20 テープシール 日本バルカー 34126486

No.20 テープシール 日本バルカー 34126486
No.20 テープシール 日本バルカー 34126486

テープシール

(91件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)15
内容量1巻注文コード34126486品番No.20
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。
作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。
優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。

用途
水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
未焼成の四ふっ化エチレン樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-100~+260
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34126461
2026-08-14
用途: 自動車整備
サービス業

工具箱の中に必ず入れておきたい物の1つだと思います。

2025-04-19
用途: 流し台の接続部分に
農・林・水産業

最近外用の流し台を購入。何カ所かホース等との接続箇所があり、付属のシールテープだけでは不足なので購入。バッチリでした。

対象商品 : 34126486
2024-03-14
用途: 送液カプラーの接続部

長さがあるので、何本も用意する必要が無く複数個所の使用に便利でした。

対象商品 : 34126461
2023-11-17
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

耐油と書いてあったので、バイクのオイルラインに使ってみました。今のところオイル漏れは無いです。この値段でこのままトラブルが無ければコスパいいですね。

対象商品 : 34126461
2023-05-24
用途: 水栓設置時、横水栓を設置時に使用
株式会社 ワールド・クラス 様(卸売・小売業)

特にたくさん使用予定はなかったので、適当な長さ・量で問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品 : 34126461
2023-08-09
用途: 機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品 : 34126461
2023-07-31
用途: 設備メンテナンス用

少し硬めのシールテープが欲しくて購入してみました。
第一印象は良いようです。

対象商品 : 34126486
2023-03-30
用途: 配管工事
株式会社ヤシマ 様

厚みがあり、プロ用という感じ。ホームセンターに置いているものとは比較にならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする