※代表画像です

FG-305T 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159327 FG-305T 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159327 FG-305T 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159327 FG-305T 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159327

集塵装置付き両頭グラインダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 砥石寸法(Φmm)外径305 電源電圧(V)3相200 注文コード34159327 品番FG-305T 60HZ
参考基準価格(税別)¥756,500 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800
この商品は砥石寸法外径・電源電圧・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ32 軸径(Φmm)25.4 電源電圧(V)3相200 消費電流(A)(50/60Hz)10.4/10.0 付属品砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P) セット内容砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P) 質量(kg)165 出力(W)グラインダ部 1500/集塵機部 750 出力(kW)グラインダ部 1.5/集塵機部 0.75 周波数(Hz)60 モータータイプ専用自社モータ フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 1500/集塵機部 750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×444×1190 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 電流(A)(50/60Hz)10.4/10.0 ちり落とし方式手動式 砥石周速度(m/s)29 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)Φ305×32×Φ25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,700 / 税込 ¥20,570
沖縄地方数量1につき ¥18,700 / 税込 ¥20,570
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1人が参考にしています
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする