FG-305T 50HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159388

※代表画像です

FG-305T 50HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159388
FG-305T 50HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159388
FG-305T 50HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159388
FG-305T 50HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159388

集塵装置付き両頭グラインダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台砥石寸法(Φmm)外径305電源電圧(V)3相200注文コード34159388品番FG-305T 50HZ
参考基準価格(税別)¥756,500販売価格(税込)¥670,780
販売価格(税別)
609,800

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ32軸径(Φmm)25.4電源電圧(V)3相200消費電流(A)(50/60Hz)10.4/10.0付属品砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P)セット内容砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P)質量(kg)165出力(W)グラインダ部 1500/集塵機部 750出力(kW)グラインダ部 1.5/集塵機部 0.75周波数(Hz)50モータータイプ専用自社モータフィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 1500/集塵機部 750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×444×1167集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800電流(A)(50/60Hz)10.4/10.0ちり落とし方式手動式砥石周速度(m/s)29砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)Φ305×32×Φ25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき18,700/税込20,570
沖縄地方数量1につき18,700/税込20,570
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1が参考にしています
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする