回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
砥石寸法(Φmm)外径355
砥石寸法(mm)厚さ50
軸径(Φmm)31.75
電源電圧(V)3相200
消費電流(A)(50/60Hz)13.1/12.5
付属品砥石2枚(本体装着済・A24P&A36P)
セット内容砥石2枚(本体装着済・A24P&A36P)
質量(kg)200
出力(W)グラインダ部 2200/集塵機部 750
出力(kW)グラインダ部 2.2/集塵機部 0.75
周波数(Hz)50
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 2200/集塵機部 750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×444×1190
集塵方式カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
電流(A)(50/60Hz)13.1/12.5
ちり落とし方式手動式
砥石周速度(m/s)33
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)Φ355×50×Φ31.75