CDLA2WT100-700-E CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WT100) SMC 34439414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WT100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード34439414品番CDLA2WT100-700-E
参考基準価格(税別)¥142,120販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする