曜日別特売
CDLG1BA20-75-E-M9NW CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA20) SMC 34439518

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA20)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9NW注文コード34439518品番CDLG1BA20-75-E-M9NW
参考基準価格(税別)¥41,030販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)75タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする