※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)75
形式空気圧タイプ
オートスイッチ品番A93V
注文コード34493934
品番CDQ2L50-75DCZ-A93VS
 
参考基準価格(税別)¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・形式・オートスイッチ品番など219種類から選べます
他の種類を見る
 
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)