5角 ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34531648 品番-
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

5角ボルトを締めたり緩めたりできます

差込角(mm)12.7 全長(mm)36.8 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)52 ソケットサイズ(mm)10
注意
※用途以外には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
噴射ポンプオーバーホール

五角形頭ボルトという特殊形状にもかかわらずモノタロウブランドで安く供給いただきありがたいです。問題なく使えました。これからもモノタロウのこういった商品の開発供給姿勢に期待しています。

対象商品:
34531648
2024-02-16
用途:
トラクターの燃料噴射ポンプの分解修理
サービス業

知り合いの部品店に扱って無かったので、モノタロウで調べなら安価で有ったので、速攻で注文しました。すぐに来たので助かりました。

対象商品:
34531648
2022-11-20
用途:
農機の整備

ジーゼルエンジンの噴射ポンプの燃料漏れに使用
そこにしか、使用しないので安価な物をと検索したらヒットしました
普通に使えるので問題ありません

3人が参考にしています
対象商品:
34531648
2021-12-05
用途:
ゼクセル等PFRポンプのO/H
自動車・二輪車・自転車関連業

まさかモノタロウさんがこれを扱っているとは!
メーカが販売してくれなかったのでこれまでタガネでブン殴って緩めて、六角穴ボルトに変えてたけどこれからはスマートに修理できます。ポンプ修理する人は必携でしょう。
モノタロウさんありがとうございます。

対象商品:
34531648
2020-10-21
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

珍しいタイプのソケットのラインナップがありとてもたすかりました。
届いた物もぴったり合い作業を終了することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする