LUMIボード(畜光ボード)
LUMIボード(畜光ボード)の コピー用紙/ラベルシール
LUMIボード(畜光ボード)の ラベル・シール
LUMIボード(畜光ボード)の ラベル保護フィルム
LUMIボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
34531779
品番
78000336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
畜光シートをパネルに貼り付け固定してレーザープリンター用半透明フィルム「レーザールミナス」に印刷して電源なしで表示するシステム
サイズ
A3
色
薄黄緑
用途
屋外での夜間案内。停電時の避難補助指示。閉店後の案内。バス停の時刻表。薄明かりの劇場、映画館、水族館等での表示案内。軽量である為に暗所での人が持っての案内。
基材
畜光シート
基材厚さ(mm)
(畜光シート)約1.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
297×420、パネル:343×465
総厚(mm)
約4.0(パネル含む)
注意
※太陽光、蛍光灯、白色LED照明などで光を十分に蓄積してからご使用ください。畜光時間で明るさが変わります。※屋外で長時間使用されますと変色、退色します。高温な車内などで使用すると変形する可能性があります。※落下時の衝撃、鋭利な物との接触、折り曲げなど強い力がかかる事は想定していません。※耐水性は、高い結果が出ていますが保証するものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません