レーザールミナス
レーザールミナスの コピー用紙/ラベルシール
レーザールミナスの ラベル・シール
レーザールミナスの ラベル保護フィルム
レーザールミナス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
34531788
品番
78000309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
LUMIボード用レーザープリンター用半透明フィルム
サイズ
A4
色
半透明
用途
畜光LUMIボード用差し替え用フィルム
基材
PETフィルム
基材厚さ(mm)
約0.12
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
注意
※屋外で長時間使用されますと変色、退色する可能性があります。※用紙の角、側面で体を傷つけないようにご注意願います。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません