78000311 レーザールミナス レーザールミナス 34531806

 

78000311 レーザールミナス レーザールミナス 34531806 78000311 レーザールミナス レーザールミナス 34531806 78000311 レーザールミナス レーザールミナス 34531806 78000311 レーザールミナス レーザールミナス 34531806 78000311 レーザールミナス レーザールミナス 34531806

レーザールミナス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード34531806 品番78000311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LUMIボード用レーザープリンター用半透明フィルム

サイズA3 半透明 用途畜光LUMIボード用差し替え用フィルム 基材PETフィルム 基材厚さ(mm)約0.12 寸法(幅W×長さL)(mm)297×420
注意
※屋外で長時間使用されますと変色、退色する可能性があります。※用紙の角、側面で体を傷つけないようにご注意願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする