曜日別特売
8882E 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 34552341

 

8882E 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 34552341
8882E 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 34552341
8882E 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 34552341

8882 ツータックスラックス(秋冬用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ79
内容量1本注文コード34552341品番8882E
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
左後フラップポケット
両脇ポケットパイピング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル80
綿20
コンサイズ79股下(cm)80種別ツータックスラックス材質ストレッチギャバシリーズ8800/8890シリーズ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34552497
2019-09-18
用途: 大工現場
田中大工店建設業・工事業

こちらを愛用しています。近くの作業着屋さんで購入していましたが取り扱いがなくなり困っておりました。愛用しだすと、フィット感など抜群でもうかれこれ・・・20本以上はいています。これからもなくならないでほしいです。

対象商品 : 34552357
2018-03-30
用途: 印刷業 職場と普段着
製造業

10年以上20本は使用しています。これしか買いません。ポケットの中の小さいポケットは、私としてはいりません。ポケットの中が擦れやすいので生地をもう少し厚い生地にしてもらいたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする