8882E 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 34552375 8882E 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 34552375 8882E 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 34552375

8882 ツータックスラックス(秋冬用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34552375 品番 8882E
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
左後フラップポケット
両脇ポケットパイピング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル80
綿20
コン サイズ88 股下(cm)80 種別ツータックスラックス 材質ストレッチギャバ シリーズ8800/8890シリーズ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34552497
2019-09-18
用途:
大工現場
田中大工店 様 (建設業・工事業)

こちらを愛用しています。近くの作業着屋さんで購入していましたが取り扱いがなくなり困っておりました。愛用しだすと、フィット感など抜群でもうかれこれ・・・20本以上はいています。これからもなくならないでほしいです。

対象商品:
34552357
2018-03-30
用途:
印刷業 職場と普段着
製造業

10年以上20本は使用しています。これしか買いません。ポケットの中の小さいポケットは、私としてはいりません。ポケットの中が擦れやすいので生地をもう少し厚い生地にしてもらいたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする