STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電装
STANLEY(スタンレー電気)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
STANLEY(スタンレー電気)の 交換用電球
ウェッジベース電球 6V
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34555805
品番
WB413
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
8
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T13
用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
適合
ホンダ(ジャズ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。