大型スピードメーターケーブル

(64件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカーヤマハ 主な適合車種XVS400C 4TR5/7/9 注文コード34560163 品番SYJ-06-012
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はメーカー・主な適合車種など76種類から選べます 他の種類を見る

スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応
純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。

メーカーヤマハ パーツNo.99999-03263、5BN-83550-00 主な適合車種XVS400C 4TR5/7/9 用途大型車用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
古いバイクの整備

適合車種には記載されていませんでしたが年式、車格から判断し初期型GL400Cに使いました。メーター側はもちろんギヤ側も同じ形状で問題なく取付できました。GLには少し長い気もしますが気にならないレベル、古いバイクいじるにはコスパ考えると非常に助かります。

2026-01-31
用途:
バイクの整備
その他業種

スピードメーターの針が暴れるので交換したら治りました。純正品とそん色有りません。安価で助かります。

2025-11-24
用途:
純正同様
建設業・工事業

旧車はメーカー欠品が多くなってきましたが、NTBさんが販売してくれているので安心。品質は純正と同じで全く問題ありません

2025-11-04
用途:
純正同様
建設業・工事業

純正品が絶版となったので購入。純正と遜色なく使えます。ありがとうNTB!

2025-05-30
用途:
破損していたケーブルと交換
Salve! 様

気が付くとケーブル保護用の樹脂が割れて中のケーブルが見えていたので交換しました。新しい物の方が樹脂もケーブル自体も柔らかいですね。

2026-02-27
用途:
エストレヤ
製造業

エストレヤに使用しました。まったく問題なく良い感じです。

対象商品:
34560093
2024-05-17
用途:
ヤマハの原付の補修に使用しました
その他業種

純正ではありませんが純正相当です。使用するにあたって何の支障もありません。次もコレで決まりです

対象商品:
34559883
2023-07-12
用途:
某英国製バイクへの流用

純正部品は入手が面倒で高価。
これは安くて簡単に入手可能で、品質も問題ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする