DGC1151 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 34563006 DGC1151 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 34563006

デジタルファインサーモ DG2N

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34563006 品番 DGC1151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃〜750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。

電圧(V)100(50/60Hz) 付属品センサー(Kタイプ熱電対) TGK品番052-60-01-71 トラスコ品番355-6921 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5〜40(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 最大負荷(kW)1.5(抵抗負荷) 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0(室温)〜750 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
注意
※このコントローラーはヒーター専用です。他の機器のコントロールには絶対に使用しないで下さい。
※スリーブ部は液中に入れないでください。
※スリーブの周囲温度は90℃以下でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34563015
2021-09-17
用途:
工作機械
個人のお客様

まだ組み込んでいませんが、取扱説明書見る限りでは使いやすいようです。

対象商品:
34563015
2017-11-20
用途:
自作乾燥室用、ヒーター制御時
建設業・工事業

設定した温度になるまで通電し、設定した温度になったら自動的に切断されるサーモを求めていました。こちらの商品では200Vの製品も接続が出来るので、ピッタリの商品でした。(100V用もあります)
こちらの製品のおかげで安全に、楽にヒーター制御が出来るようになったので、購入してとてもよかったです。

対象商品:
34563006
2021-08-12
用途:
真空中加熱
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

1回の使用で切れた。修理もできないためおすすめができません。

2人が参考にしています
対象商品:
34563006
2017-10-24
用途:
リボンヒーターの温調用

同時購入の結露防止目的のリボンヒーターとのセッティングも非常に簡単。

対象商品:
34563006
2017-06-07
用途:
配管の温度調節
製造業

配管の温度を50度に保つために使用しています。
温度センサー部の上からヒーターを巻いています。
今のところ特に問題なし。
安全装置が付いているようですが、どのような条件で、どのように働くのかがよくわかりません。詳しく教えてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34563006
2016-11-07
用途:
機械の予熱
製造業

簡単操作で使いやすいです。
ただ、配線の被覆は耐熱性が低く高温にさらすと簡単に解けますので注意が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
34563006
2016-02-27
用途:
焼き機の熱源調整で使用
サービス業

以前、使っていたものが壊れた為購入しました。
使いやすく、設置し易い。

1人が参考にしています
対象商品:
34563006
2015-04-06
用途:
ヒーターの制御用

ヒーターの制御に使ったが、非常に使いやすく説明書を読まなくても簡単に使える。
ケーブルもしっかりしていて弱くない。被覆もガッチリしてるから安心して使えてます。
性能も問題ないので制御用途としては大変使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする