SH-1 シート補修材 ユタカメイク 34567267

シート補修材

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34567267 品番SH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるシートの破れ目に適用。
使い易さ抜群。簡単手軽に補修できます。
各部や支え部でのシートの補強などにご使用ください。
基布は東洋紡の強力なポリエステルターポリンを使用。接着剤はシート用として特別に開発したアクリル系です。だから水・湿気・寒さに強く、接着強度抜群です。

グリーン 幅(mm)130 長さ(m)0.3 厚さ(mm)0.45(内粘着部分0.2) トラスコ品番367-6994 質量(g)35 材質(基布)ポリエステルターポリン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34567267 SH-1 19175808 SH-C1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 1枚 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05494386
2020-09-16
用途:
ホロの補修
株式会社古藤田商店 様 (卸売・小売業)

ホロが少しだけ破けていたので、買い替えか迷っていましたので助かりました。

対象商品:
34733097
2019-09-13
用途:
事務所の床のマットの補修
株式会社浦和造形研究所 様

事務所の床のマットが破れてきていた部分に使いました。
幅が広めで粘着力もあり貼りやすかったです。
耐久性はまだわかりませんが、持ってくれるといいなと思います。
あと最初2mを買い足りなかったので5mを買い足しました。

対象商品:
34733124
2019-06-24
用途:
テントの補修

生地はしっかりしたものです。他の方も書いていますが粘着力が弱いです。ガムテープ程度です。特に重ね貼りは、ほぼできない感じです。すぐに剥がれます。残念。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
34733124
2018-04-02
用途:
テント破れ箇所の補修
不動産業

テントが広範囲に破れている為、修復貼りしても貼付箇所が浮いてくる
ので突合貼り部に再度繋ぎシートを貼り補強予定。

対象商品:
34567285
2017-08-04
用途:
ゴルフカートのシート穴あき補修用に使用。
新津カントリークラブ 様

お客様によるたばこの穴や、破れ補修用に使用。シートの色と違うので違和感があり、色々な色があるとよい。

対象商品:
34567337
2017-04-03
用途:
タープ風の簡単テントの天幕補修
太洋軒あわやま製麺所 様

天幕補修が目的で購入しましたが、ビニール製の前掛けが破けたので、その補修に使ってみました。
水仕事に使っている前掛けで常に水が掛かる場所にも関わらず、剥がれず、満足しています。
耐久性が未知なので、「やや満足」にしました。

対象商品:
05494377
2016-12-13
用途:
トラックのシートの裂けの補修
製造業

いろいろ使いましたが、これは、柔らかく、シートになじみもよく、
しっかりと密着しています。
今の所大変満足しています。

対象商品:
34567267
2017-04-21
用途:
トラックシートの補修

塗布されている接着剤では剥がれてしまったので、接着剤を落として、
代わりにG17を使用したところ良好。
接着剤の改善が必要です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする