事務所の床のマットが破れてきていた部分に使いました。
幅が広めで粘着力もあり貼りやすかったです。
耐久性はまだわかりませんが、持ってくれるといいなと思います。
あと最初2mを買い足りなかったので5mを買い足しました。
生地はしっかりしたものです。他の方も書いていますが粘着力が弱いです。ガムテープ程度です。特に重ね貼りは、ほぼできない感じです。すぐに剥がれます。残念。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
テントが広範囲に破れている為、修復貼りしても貼付箇所が浮いてくる
ので突合貼り部に再度繋ぎシートを貼り補強予定。
お客様によるたばこの穴や、破れ補修用に使用。シートの色と違うので違和感があり、色々な色があるとよい。
天幕補修が目的で購入しましたが、ビニール製の前掛けが破けたので、その補修に使ってみました。
水仕事に使っている前掛けで常に水が掛かる場所にも関わらず、剥がれず、満足しています。
耐久性が未知なので、「やや満足」にしました。
いろいろ使いましたが、これは、柔らかく、シートになじみもよく、
しっかりと密着しています。
今の所大変満足しています。
塗布されている接着剤では剥がれてしまったので、接着剤を落として、
代わりにG17を使用したところ良好。
接着剤の改善が必要です。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。