※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用巻フレキパイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 34567504 品番 RFL25
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

(社)日本水道協会 登録品 管B-19

材質SUS304 呼び径13 長さ(m)25 外径(Φmm)16
注意
※他社の袋ナットとは接続しないで下さい。

商品説明動画

【株式会社リビラック】水道用巻フレキパイプSUS304の加工手順
この動画は、46人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-02
用途:
給湯器の給水、給湯のせつそ
電気・ガス・熱供給・水道業

最近 接続した所から 水漏れが 多いです
ナットもフレキ菅も リビラックですが
大丈夫ですか フレキ菅とナット 合ってます?

6人が参考にしています
対象商品:
34567504
2023-11-05
用途:
給水、給湯の接続
電気・ガス・熱供給・水道業

また これから この商品を注文を頼むと思いますが
短めで加工した時 フレキが硬いので曲げにくいのが 
ちょっと改善されたら 嬉しいです。

対象商品:
34567495
2023-02-15
用途:
化粧台給水繋ぎ
ライフプラス 様 (建設業・工事業)

今まで 他社のフレキ官を使っていましたが、金額が高いのでこちらの商品を使ってみました、値段が値段なので少心配していましたが、何も問題なく施工できました。

対象商品:
34567513
2022-03-17
用途:
太陽熱温水タンク設置工事

一番有難かったのは、発注してすぐに到着したことで、ブランドも国内製であり安心して作業が行えます。品質と価格のバランスに満足です。

対象商品:
34567513
2021-03-11
用途:
配管作業
サービス業

メーカーもいろいろある中、価格と質が安定していると思います。もう少し価格が下がると有難いと思います。

対象商品:
34567495
2019-11-12
用途:
給水配管で使用させて頂いております。
有限会社共栄厨設 様

従来管材屋で仕入れておりましたが、値段が4割程安いので使用しておりますが、全く問題なく使わせて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
34567522
2020-02-15
用途:
水道給水管
電気・ガス・熱供給・水道業

ツバ出し加工にも全く問題なく、SUS316なので腐食の心配も少なく安心して使用出来ると思います。

対象商品:
34567513
2020-03-18
用途:
エアコン工事
その他業種

耐久性も問題なくしっかりとした作りです。
安価な割には良い商品です。次回も購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2人が参考にしています
2023-02-02
質問:
温水に使用しようと思っています。使用可能な温度は何度まででしょうか?
(当方フレキパイプは今まで買ったことも加工したこともない初心者です。)
また、このフレキパイプに合う継手についても教えていただけますでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
回答:
温度は100℃までとなって下ります。
・カッター=注文コード:35195614
・フレアリングツール=注文コード:44385582
となって下ります、この商品は熱交換用パイプには不適です、熱交換器用のパイプは扱い御座いません。
3人が参考にしています
2013-01-06

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする