水道用巻フレキパイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 34567522 品番 RFL10-16.8
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

(社)日本水道協会 登録品 管B-19

材質ASTM316L(SUS316L相当) 呼び径13 長さ(m)10 外径(Φmm)16.8 アズワン品番64-5118-61
注意
※他社の袋ナットとは接続しないで下さい。

商品説明動画

【株式会社リビラック】水道用巻フレキパイプSUS304の加工手順
この動画は、46人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-02
用途:
給湯器の給水、給湯のせつそ
電気・ガス・熱供給・水道業

最近 接続した所から 水漏れが 多いです
ナットもフレキ菅も リビラックですが
大丈夫ですか フレキ菅とナット 合ってます?

6人が参考にしています
対象商品:
34567504
2023-11-05
用途:
給水、給湯の接続
電気・ガス・熱供給・水道業

また これから この商品を注文を頼むと思いますが
短めで加工した時 フレキが硬いので曲げにくいのが 
ちょっと改善されたら 嬉しいです。

対象商品:
34567495
2023-02-15
用途:
化粧台給水繋ぎ
ライフプラス 様 (建設業・工事業)

今まで 他社のフレキ官を使っていましたが、金額が高いのでこちらの商品を使ってみました、値段が値段なので少心配していましたが、何も問題なく施工できました。

対象商品:
34567513
2022-03-17
用途:
太陽熱温水タンク設置工事

一番有難かったのは、発注してすぐに到着したことで、ブランドも国内製であり安心して作業が行えます。品質と価格のバランスに満足です。

対象商品:
34567513
2021-03-11
用途:
配管作業
サービス業

メーカーもいろいろある中、価格と質が安定していると思います。もう少し価格が下がると有難いと思います。

対象商品:
34567495
2019-11-12
用途:
給水配管で使用させて頂いております。
有限会社共栄厨設 様

従来管材屋で仕入れておりましたが、値段が4割程安いので使用しておりますが、全く問題なく使わせて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
34567522
2020-02-15
用途:
水道給水管
電気・ガス・熱供給・水道業

ツバ出し加工にも全く問題なく、SUS316なので腐食の心配も少なく安心して使用出来ると思います。

対象商品:
34567513
2020-03-18
用途:
エアコン工事
その他業種

耐久性も問題なくしっかりとした作りです。
安価な割には良い商品です。次回も購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする