水道用フレキパイプT型

(100件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34567766 品番 RF15
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(パイプ)SUS304 呼び径G13 全長(mm)150 長さ(m)0.15 外径(Φmm)16 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34567793
2025-12-01
用途:
炊事場の食洗機に送水
サービス業

フレキシブルなので手で自由自在に取り回し出来ます。
ゴムガスケットなのでしっかり止水もするので便利でした。
自分でやってみて水道配管の事よく分かりました。

2025-07-21
用途:
散水バルブの方向を調節するために
教育・研究機関

散水バルブの散水領域を調整するために使っています。
問題なしです。

2025-03-15
用途:
配管工事に使用
自営業 様

安価で性能も良かったです。これからも購入したいと思います。

2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品:
34567766
2024-08-03
用途:
トイレの配管交換
三光工業株式会社 様

サイズのバリエーションも在り 的確なサイズを選択できました。
見た目も良く配管できました。

対象商品:
34567854
2024-03-16
用途:
水回りのメンテに使用
珈琲杜株式会社 様 (飲食業)

お世話になります。水回りのメンテを自分で行いました。作業中にフレキの長さが合わず慌てましたが、このサイトで直ちに発送して頂き無事作業完了させる事が出来ました。とても助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
34567811
2024-04-18
用途:
水道の部品交換

既存の物が、エッジに漏れが発生して、代替で使用しております。
曲げやすく、重宝しました。

対象商品:
34567793
2023-12-29
用途:
水道の修繕
岩元建築塗装 様 (建設業・工事業)

検索の仕方で安いのが見つかります。モノタロウでの買い物は検索力も必要です。良いものを安く買えて良かったです。品質も問題ありません。良い品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする