曜日別特売
3T1-5A ラッシングベルト テザック 34568037

3T1-5A ラッシングベルト テザック 34568037
3T1-5A ラッシングベルト テザック 34568037

ラッシングベルト

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ巻取側(m)5
内容量1個注文コード34568037品番3T1-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

楽々締めてしっかり固定
超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。
解除レバーはWスプリング仕様。
バックルシート、保護スリーブ2枚付き。
収納・持ち運びに便利なビニールパック入り。
生産物賠償責任保険付。

用途トラック輸送の荷崩れ防止に。ベルト色モスグリーン端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5使用荷重(kg)750破断荷重(kg)3000材質ポリエステル破断荷重(kN)30使用荷重(kN)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 運搬時の荷物の固定
製造業

前使っていたものが切れてしまい、新たにこちらを購入。
しっかりしていて丈夫そうです。
色も青とか黄色とかでなく、とてもいい色でした。
検討中にベルト幅の記載が見つからず、欲しかった幅より少し広かったですが、不都合なく使えています。ベルトだけの取替もできそうなのも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34568046
2020-03-19
用途: トラックの荷物の固縛
運輸・通信業

他の製品を色々使ってきたが、このラッシングベルトは本体、ベルト共に丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 34568021
2020-04-25
用途: 荷役(トラック荷台への締結)
Ost

パット、ベルトの色が渋いので気に入った。性能も申し分ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 34568021
2019-01-20
用途: トラックの積み込みの時
株式会社木下製材所

テザックはやはり品質がいいです。特にベルトの厚みが使いやすい。パーマンのラッシングベルトは厚みがありすぎ、使用するトラックのひっかけるフックから外れやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 34568021
2018-03-24
用途: 配送時に

他のネット通販で安価な同等商品を何度が購入しましたが、ベルトが薄くて心配でした。やはり名前が通っている商品のがよく、その中でも安く購入でき満足してます。同商品を以前から使っていますので商品は全く問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 34568037
2017-08-04
用途: 荷締め

キャンペーンを利用するとどこよりも安く買えます!リピート確定です。

対象商品 : 34568021
2017-04-15
用途: 軽トラックの荷物の固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

大きい荷物から小さい荷物まで簡単、確実に締め付け固定ができます。簡単安心です。

対象商品 : 34568037
2017-03-21
用途: 荷物の固定

安全に関することなので、専門メーカーがいいと思い購入しています。今回のものは、入れ物がついており保管に便利になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする