THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568326
品番
NAST10R
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11.8
寸法D(Φmm)
30
寸法di(Φmm)
10
質量(g)
50
内径(Φmm)
10
寸法r(mm)
1.5
外径(Φmm)
30
寸法B1(mm)
12
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法r1(mm)
0.5
寸法dr(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
9.7
基本定格荷重Co(kN)
9.67
トラック負荷容量(kN)
2.45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方