※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST20 分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK 34568396 NAST20 分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK 34568396

分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34568396 品番 NAST20
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。

寸法B(mm)15.8 寸法D(Φmm)47 寸法di(Φmm)20 用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。 質量(g)155 内径(Φmm)20 寸法r(mm)1.5 外径(Φmm)47 寸法B1(mm)16 限界回転数(min-1[r.p.m])8500 寸法r1(mm)0.5 寸法dr(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)19.2 基本定格荷重Co(kN)24.5 トラック負荷容量(kN)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする