※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
20
注文コード
34568405
品番
NAST20R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15.8
寸法D(Φmm)
47
寸法di(Φmm)
20
質量(g)
155
内径(Φmm)
20
寸法r(mm)
1.5
外径(Φmm)
47
寸法B1(mm)
16
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
寸法r1(mm)
0.5
寸法dr(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
19.2
基本定格荷重Co(kN)
24.5
トラック負荷容量(kN)
4.61
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方