NAST30 分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK 34568432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST30 分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK 34568432
NAST30 分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK 34568432

分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)62
内容量1個注文コード34568432品番NAST30
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。

用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。寸法B(mm)19.8寸法D(Φmm)62寸法di(Φmm)30質量(g)320内径(Φmm)30寸法r(mm)1.5外径(Φmm)62寸法B1(mm)20限界回転数(min-1[r.p.m])5500寸法r1(mm)1寸法dr(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)30.3基本定格荷重Co(kN)45.4トラック負荷容量(kN)22.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする