※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568502
品番
NAST45R
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19.8
寸法D(Φmm)
85
寸法di(Φmm)
45
質量(g)
580
内径(Φmm)
45
寸法r(mm)
2
外径(Φmm)
85
寸法B1(mm)
20
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
寸法r1(mm)
2
寸法dr(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
37.1
基本定格荷重Co(kN)
66.4
トラック負荷容量(kN)
10.1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方