※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568527
品番
NAST50R
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19.8
寸法D(Φmm)
90
寸法di(Φmm)
50
質量(g)
635
内径(Φmm)
50
寸法r(mm)
2
外径(Φmm)
90
寸法B1(mm)
20
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
寸法r1(mm)
2
寸法dr(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
38.7
基本定格荷重Co(kN)
71.8
トラック負荷容量(kN)
11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方