※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568545
品番
NAST6ZZR
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13.8
寸法B1(mm)
14
寸法D(Φmm)
19
寸法a(Φmm)
14
寸法di(Φmm)
6
寸法e1(mm)
2.5
寸法e2(mm)
0.8
外径(Φmm)
19
質量(g)
24.5
内径(Φmm)
6
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
4.12
基本定格荷重Co(kN)
4.55
トラック負荷容量(kN)
1.37
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方