分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34568572 品番 NAST10ZZ
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。

寸法B(mm)15.8 寸法B1(mm)16 寸法D(Φmm)30 寸法a(Φmm)23.5 寸法di(Φmm)10 寸法e1(mm)2.5 寸法e2(mm)0.8 外径(Φmm)30 用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク 材質炭素鋼 質量(g)65 内径(Φmm)10 限界回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)9.7 基本定格荷重Co(kN)9.67 トラック負荷容量(kN)6.86

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする