分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34568615 品番 NAST15ZZ
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。

寸法B(mm)15.8 寸法B1(mm)16 寸法D(Φmm)35 寸法a(Φmm)29 寸法di(Φmm)15 寸法e1(mm)2.5 寸法e2(mm)0.8 外径(Φmm)35 用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク 材質炭素鋼 質量(g)83 内径(Φmm)15 限界回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)12.3 基本定格荷重Co(kN)14.3 トラック負荷容量(kN)8.04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする