※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568667
品番
NAST20ZZR
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19.8
寸法B1(mm)
20
寸法D(Φmm)
47
寸法a(Φmm)
38
寸法di(Φmm)
20
寸法e1(mm)
3
寸法e2(mm)
1
外径(Φmm)
47
質量(g)
195
内径(Φmm)
20
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
19.2
基本定格荷重Co(kN)
24.5
トラック負荷容量(kN)
4.61
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方