曜日別特売
NAST35ZZ 分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK 34568712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST35ZZ 分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK 34568712
NAST35ZZ 分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK 34568712

分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)72
内容量1個注文コード34568712品番NAST35ZZ
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。

用途
自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク
寸法B(mm)24.8寸法B1(mm)25寸法D(Φmm)72寸法a(Φmm)53.5寸法di(Φmm)35寸法e1(mm)4寸法e2(mm)1.2外径(Φmm)72材質炭素鋼質量(g)550内径(Φmm)35限界回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)32.2基本定格荷重Co(kN)50.6トラック負荷容量(kN)25.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする