※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568782
品番
NAST50ZZR
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25.8
寸法B1(mm)
26
寸法D(Φmm)
90
寸法a(Φmm)
76
寸法di(Φmm)
50
寸法e1(mm)
4
寸法e2(mm)
1.2
外径(Φmm)
90
質量(g)
830
内径(Φmm)
50
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
38.7
基本定格荷重Co(kN)
71.8
トラック負荷容量(kN)
11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方