THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568861
品番
NAST12ZZUUR
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15.8
寸法B1(mm)
16
寸法D(Φmm)
32
寸法a(Φmm)
25.5
寸法di(Φmm)
12
寸法e1(mm)
2.5
寸法e2(mm)
0.8
シール
シール付き
外径(Φmm)
32
質量(g)
75
内径(Φmm)
12
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
10.4
基本定格荷重Co(kN)
10.9
トラック負荷容量(kN)
2.74
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方