※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568895
品番
NAST17ZZUU
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19.8
寸法B1(mm)
20
寸法D(Φmm)
40
寸法a(Φmm)
32.5
寸法di(Φmm)
17
寸法e1(mm)
3
寸法e2(mm)
1
シール
シール付き
外径(Φmm)
40
質量(g)
135
内径(Φmm)
17
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
17.4
基本定格荷重Co(kN)
20.9
トラック負荷容量(kN)
11.8
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方