※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST17ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568904 NAST17ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568904

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34568904 品番 NAST17ZZUUR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)19.8 寸法B1(mm)20 寸法D(Φmm)40 寸法a(Φmm)32.5 寸法di(Φmm)17 寸法e1(mm)3 寸法e2(mm)1 シールシール付き 外径(Φmm)40 質量(g)135 内径(Φmm)17 限界回転数(min-1[r.p.m])9500 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)17.4 基本定格荷重Co(kN)20.9 トラック負荷容量(kN)3.72
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする