※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568983
品番
NAST35ZZUUR
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24.8
寸法B1(mm)
25
寸法D(Φmm)
72
寸法a(Φmm)
53.5
寸法di(Φmm)
35
寸法e1(mm)
4
寸法e2(mm)
1.2
シール
シール付き
外径(Φmm)
72
質量(g)
550
内径(Φmm)
35
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
32.2
基本定格荷重Co(kN)
50.6
トラック負荷容量(kN)
8.13
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方