曜日別特売
NART5UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART5UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569062
NART5UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569062

非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)16
内容量1個注文コード34569062品番NART5UUR
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。

用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。寸法B(mm)11シールシール付き寸法D(Φmm)16寸法di(Φmm)5質量(g)14.5内径(Φmm)5寸法r(mm)0.5外径(Φmm)16寸法B1(mm)12限界回転数(min-1[r.p.m])25000油穴1.5mm寸法a(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)2.84基本定格荷重Co(kN)2.65トラック負荷容量(kN)1.08
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 駆動制御に
秦製作所

メーカー品が即納で作業の効率性を頼りになり、耐久性が良く非給油性がの品質が信頼安全をクリアーです。

対象商品 : 34569202
2018-04-13
用途: 機械修理
製造業

製品は使用していたものなので問題は無い。取引している商社では納期に1カ月以上かかると言われたが、すぐに手に入ったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする