※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART6UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569087 NART6UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569087

非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34569087 品番 NART6UUR
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。

寸法B(mm)11 シールシール付き 寸法D(Φmm)19 寸法di(Φmm)6 用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。 質量(g)20.5 内径(Φmm)6 寸法r(mm)0.5 外径(Φmm)19 寸法B1(mm)12 限界回転数(min-1[r.p.m])20000 油穴1.5mm 寸法a(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)3.33 基本定格荷重Co(kN)3.35 トラック負荷容量(kN)1.37
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
駆動制御に
秦製作所 様

メーカー品が即納で作業の効率性を頼りになり、耐久性が良く非給油性がの品質が信頼安全をクリアーです。

対象商品:
34569202
2018-04-13
用途:
機械修理
製造業

製品は使用していたものなので問題は無い。取引している商社では納期に1カ月以上かかると言われたが、すぐに手に入ったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする