※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34569096
品番
NART8R
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(Φmm)
24
寸法di(Φmm)
8
質量(g)
41.5
内径(Φmm)
8
寸法r(mm)
0.5
外径(Φmm)
24
寸法B1(mm)
15
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
油穴
1.5mm
寸法a(Φmm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
5.68
基本定格荷重Co(kN)
5.89
トラック負荷容量(kN)
1.86
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方