※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34569175
品番
NART17R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法D(Φmm)
40
寸法di(Φmm)
17
質量(g)
149
内径(Φmm)
17
寸法r(mm)
0.5
外径(Φmm)
40
寸法B1(mm)
21
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
油穴
2mm
寸法a(Φmm)
32.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
17.4
基本定格荷重Co(kN)
19.3
トラック負荷容量(kN)
3.72
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方