※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART30R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569236 NART30R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569236

非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34569236 品番 NART30R
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法B(mm)28 寸法D(Φmm)62 寸法di(Φmm)30 質量(g)470 内径(Φmm)30 寸法r(mm)0.5 外径(Φmm)62 寸法B1(mm)29 限界回転数(min-1[r.p.m])5500 油穴3mm 寸法a(Φmm)50.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)33.4 基本定格荷重Co(kN)51.4 トラック負荷容量(kN)10.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする