※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ローラーフォロア
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34569272
品番
NART40R
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
80
寸法di(Φmm)
40
質量(g)
845
内径(Φmm)
40
寸法r(mm)
1
外径(Φmm)
80
寸法B1(mm)
32
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
油穴
3mm
寸法a(Φmm)
61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
44.6
基本定格荷重Co(kN)
81.4
トラック負荷容量(kN)
14.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方