シェルサイズ20
極数9
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)54(±1.5)
定格電流(A)13/23
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)(#12)3.50、(#16)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ2-#12、7-#16
コンタクト形状オス
結合ねじA1 1/4-18UNEF
有効ねじ長さB(mm)15.88以上
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF
有効ねじ高さW(mm)9.53以上
配列番号20-16
外径N(Φmm)31.81(±0.5)
適合電線範囲 AWG(#)(#12)12〜14、(#16)16〜22
結線方法はんだ