シェルサイズ32
極数14
定格電圧(V)AC900/DC1250
全長L(mm)60.4(±1.5)
定格電流(A)13/80
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)(#4)22、(#16)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ2-#4、12-#16
コンタクト形状メス
結合ねじA2-18UNS
有効ねじ長さB(mm)15.88以上
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/4-18UNS
有効ねじ高さW(mm)11.13以上
配列番号32-9
外径N(Φmm)51.25(±0.5)
適合電線範囲 AWG(#)(#4)4〜6、(#16)16〜22
結線方法はんだ