シェルサイズ14S
極数4
定格電圧(V)AC200/DC250
全長L(mm)36.5(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)13
適合電線(mm2)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ4-#16
コンタクト形状オス
結合ねじA7/8-20UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF
配列番号14S-2
外径N(Φmm)22.29(±0.5)
結合部長さJ(mm)13.49(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)28.57(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)16〜22
結線方法はんだ