シェルサイズ22
極数4
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)54(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)46
適合電線(mm2)8
結合方式ねじ
コンタクトサイズ4-#8
コンタクト形状メス
結合ねじA1 3/8-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF
配列番号22-22
外径N(Φmm)34.99(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)40.48(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)8〜10
結線方法はんだ