シェルサイズ32
極数30
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)60.3(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)13/23
適合電線(mm2)(#12)3.50、(#16)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ6-#12、24-#16
コンタクト形状メス
結合ねじA2-18UNS
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/4-18UNS
配列番号32-8
外径N(Φmm)51.24(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)56.33(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)11.13以上
適合電線範囲 AWG(#)(#12)12〜14、(#16)16〜22
結線方法はんだ